Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X041892 Herst.-Nr.: 3307083 EAN/GTIN: 4042146343845 |
| |
|
| | |
| DIN 340 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel hohe Rundlaufgenauigkeit blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din340 typ n, spiralbohrer satz, KS Tools, 3307083, Metal-Bohrer, Bohrer Metall |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 47,77* | € 60,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,96* | € 69,57* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,20* | € 69,58* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 55,25* | € 70,68* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,83* | € 70,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|