Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001715046 Herst.-Nr.: 330.7083 EAN/GTIN: 4042146343845 |
| |
|
| | |
| HSS-G Spiralbohrer lang, 8,3mm, 10er Pack - DIN 340 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.7083 | Werksnummer: | 330.7083 | Profil: | Inhalt:10Stück | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS-G Spiralbohrer lang, 8,3mm, 10er Pac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din340 typ n, spiralbohrer satz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 47,53* | € 61,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,79* | € 70,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,13* | € 70,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 55,26* | € 71,24* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,84* | € 71,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,526* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|