Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.310.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W964311
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.310.75
EAN/GTIN:
     4049787038741
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Features:
Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
Vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Höhe:
58.6 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
39 g
Durchmesser:
40 mm
Typ:
KombiSIGN 40 TwinLIGHT
Serie:
KombiSign 40
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blinklicht
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Gehäusefarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,59*
€ 29,86*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 31,16*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 23,80*
€ 31,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 31,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 7,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 9,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 42,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 24,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 9,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 13,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 9,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.