Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.110.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W964181
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.110.75
EAN/GTIN:
     4049787038826
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Features:
Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
Vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Höhe:
58.6 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
39 g
Durchmesser:
40 mm
Typ:
KombiSIGN 40 TwinLIGHT
Serie:
KombiSign 40
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blinklicht
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Gehäusefarbe:
Rot
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 29,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,51*
€ 29,91*
€ 5,46*
ab € 22,59*
€ 29,94*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 23,72*
€ 31,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
63082000
ab € 7,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 8,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 46,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
63580075
ab € 29,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 9,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.810.75
ab € 42,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 13,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 8,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 9,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 4,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.