| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W91699 Herst.-Nr.: MA2628A EAN/GTIN: 5013969962963 |
| |
|
| | |
| C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.
Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. 100 % wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden. Features: Wasserdicht Zusätzlichen Taschen innen und außen Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Länge: | 550 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 330 mm | Gewicht: | 2200 g | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | wasserdicht | Anwendungsbereich: | Universal | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, CK, 768-9764, Werkzeugtaschen leer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,38* | € 67,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,08* | € 67,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,98* | € 67,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,67* | € 69,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,38* | € 71,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|