Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 250mm x 660mm x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-551205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     551205
EAN/GTIN:
     5056111918722
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
werkzeugmappe nylon
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Nylon
Länge = 660mm
Breite = 250mm
Höhe = 230mm
Tragriemen = Nein
Schlosstyp = Reißverschluss

Taschen werden ohne Werkzeuge geliefert. PVC-verstärkte Werkzeugtasche von RS PRO. Die Reißverschluss-Werkzeugtasche von RS PRO misst 660 mm x 250 mm x 230 mm. Die Werkzeugtasche im Reisetaschenstil ist aus robustem, mit Nylonfasern verstärktem hellgrauem PVC. Diese Tasche hat rundherum einen Reißverschluss, den man von beiden Enden öffnen kann. An einer Seite der Tasche sind 2 große Taschen, die sich für Blöcke von 290 mm x 45 mm x 100 mm und 275 mm x 45 mm x 100 mm eignen. Auf der anderen Seite sind 6 Fächer für Griffe mit einem Durchmesser von 40 mm und 7 Taschen für einen Durchmesser von 30 mm. Sie ist praktisch zum Tragen größerer Werkzeuge, die nicht in einen herkömmlichen Werkzeugkasten passen. Der Gewebegriff läuft komplett um die Tasche herum und ist für besondere Stabilität vernäht und vernietet. Diese robuste, komfortable und praktische Werkzeugtasche von RS PRO im Stil einer Reisetasche wurde für den sicheren Transport von empfindlichen elektronischen Geräten, Werkzeugen und Komponenten entwickelt. Auf die handliche, robuste und vielseitige Werkzeugaufbewahrungslösung von RS PRO können Sie sich verlassen. Eigenschaften und Vorteile:. Mit Taschen für die Aufbewahrung von kleineren Werkzeugen Zwei Reißverschlüsse treffen oben auf der Tasche zusammen Abmessungen: 660 x 250 x 230 mm Grau Gewicht: 1,6 kg Hergestellt aus mit Nylon verstärktem PVC Griffbreite: 1 inch Verstärkter Boden und verstärkte Seiten. Lagerung Diese Werkzeugtasche verfügt auch innen über mehrere Mehrzweck-Aufbewahrungsmöglichkeiten. Somit ist sie ideal für den Transport kleinerer, einzelner Werkzeuge neben größeren und sperrigeren Geräten. Die Reißverschlussöffnung ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf das Hauptfach. Typische Anwendung Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Sind die Reißverschlüsse abschließbar? Nein, die Reißverschlüsse verfügen nicht über einen Abschließmechanismus. Gibt es Räder für diese Werkzeugtasche? Diese Tasche hat keine Räder. Hinweis Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Nylon
Länge:
660mm
Breite:
250mm
Höhe:
230mm
Tragriemen:
Nein
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 551205, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, RS PRO, 0551205, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.