Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 300 x 550 x 330 mm, 2.2 kg, MA2628A
Artikel-Nr.:
     4502-03L4623
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2628A
EAN/GTIN:
     5013969962963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.- 100 % wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden - gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Tragekomfort - lange Griffe, kann daher offen getragen werden - Aufbewahrungsbereich innen, mit 22 zusätzlichen Taschen und Befestigungen - Abmessungen: 550x330x300 mm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugtasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
550 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,38*
€ 67,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 67,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 67,90*
€ 8,95*
ab € 52,67*
€ 69,79*
€ 3,50*
ab € 55,38*
€ 71,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
551205
ab € 107,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.