| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7689764 Herst.-Nr.: MA2628A EAN/GTIN: 5013969962963 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche Material/Stoff = Polyester Länge = 550mm Breite = 330mm Höhe = 300mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Reißverschluss
Wird im leeren Zustand geliefert. Magma Maxi-Werkzeugtasche. Professionelle Werkzeugtasche aus verstärktem Polyester mit einem bruchsicheren Polymersockel. Wasserdicht Gepolsterter Griff für zusätzlichen Komfort Großer innerer Aufbewahrungsbereich mit 22 zusätzlichen Taschen und Haltern Extra große Öffnungsweite für leichten Zugang Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Werkzeugtasche | Material/Stoff: | Polyester | Länge: | 550mm | Breite: | 330mm | Höhe: | 300mm | Tragriemen: | Ja | Schlosstyp: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, 7689764, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, CK, MA2628A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,57* | € 67,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,85* | € 67,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,39* | € 68,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,33* | € 70,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,42* | € 71,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|