Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57471V2103J062 B57471V2103J062 NTC Temperatursensor -55 bis +125°C 10kΩ 4386 K 805 SMD Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90431
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57471V2103J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hervorragende Langzeitstabilität bei hohen Umgebungstemperaturen. Für Wave/Reflow-Löten geeingnet.
Hinweise:
Zulassung UL (E69802). Temperatur-Koeffizient (B-Wert) 25 - 50 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
Typ:
B57471V2103J062
Grundwiderstand:
10 kΩ
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Gehäuseart:
805
Bauart:
SMD
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
4386 K
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-55 °C
Anschluss:
Lötpads
Produkt-Art:
Temperatursensor
Ausführung:
NTC
Genauigkeit:
5 %
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, tdk ntc, heißleiter, TDK, 706-2727, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,182*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.