Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; SMD; 4480K; ±5%; -55÷125°C; 2x1,25x1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-B57471V2103J062
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57471V2103J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1,25x1,3mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4480K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,20*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.