Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WIREFOX 10 1212150 Automatische Abisolierzange 0.02 bis 10mm² 0.1 bis 3.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212150
EAN/GTIN:
     4046356454407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Breite:
20 mm
Längenanschlag (max.):
18 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.02 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
3.7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.1 mm
Geeignet für:
Leiter + Leitungen
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,43*
€ 68,45*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 55,33*
€ 68,48*
€ 5,46*
ab € 55,12*
€ 68,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,56*
€ 69,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,58*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.