Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Abisolierlänge bis 18mm WIREFOX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6957312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212150
EAN/GTIN:
     4046356454407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,02 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 136, schwarz/grün Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Länge: 191 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Länge der Backen: 7 mm, Abisolierlänge einstellbar: true, Kopfbreite: 20 mm, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,02...10 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: true, ESD geprüft: false, Kopfhöhe: 48 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WIREFOX10
Ident Code:
1212150
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, phoenix contact abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange, Eckrohrzange, Armaturenzange, Plombenzange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,43*
€ 68,45*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 55,33*
€ 68,48*
€ 5,46*
ab € 55,12*
€ 68,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,56*
€ 69,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.