| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77417658 Herst.-Nr.: 4-380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANWENDUNGSBEREICH Der Uhrenschraubendrehersatz ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Zudem ist diese Produkt ist Nickelfrei und zu 100% in Deutschland hergestellt.
TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG PFLEGEHINWEIS: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen der Klingen mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Klingen immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN Hochpräzise Schraubwerkzeuge nach Werksnorm, diese Uhrmacher-Schraubendreher zeichnen sich durch hervorragende Leichtgängigkeit bei optimalem Kraftschluss aus. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Material | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Länge (mm) | 65 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 64 g | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach | | Anzahl der Schraubendreher | 5 | | Klingenlänge | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |