Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.8mm Klingenlänge: 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048235
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
10er Pack Bernstein Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.8mm Klingenlänge: 40mm

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Werkstatt
Klingenbreite: 1.8 mm
Klingendicke: 0.5 mm
Klingenlänge: 40 mm
Griff-Ø: 9 mm
Grifflänge: 45 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: vernickelt
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 85 mm
Hersteller-Nr.: 4-301
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: Hitzebeständig bis 400 Grad
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tusche ohne Zusatz von Xylol Toluol
Bruttogewicht: 0.0215 kg
Clip vorhanden: nein
Farbe: gold
Marke: Edding
Material des Schaftes: Aluminium
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: gold
Schreibfarbe: gold
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Lackmarker
Strichbreite: 2,0-4,0 mm
wasserfest: ja

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,02*
1 Tag
3039
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,19*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.