Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6033/TP Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74456
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6033/TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Cat 5e-geschirmte Kupplung · Passend für alle Flex-Steckverbinder Kunststoff · Standardmäßiges RJ45-fertiges Kabel kann in Rückseite gesteckt werden · Einbau-Ø 22,5 mm.
Features:
Buccaneer®-Serie 6000
Push-/Pull-Verriegelungssystem
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
30 V
Schutzart:
IP66 + IP68 + IP69K
Herst.-Teilenr.:
PXP6033/TP
Typ:
PXP6033/TP
Material (Details):
Kabel: PUR halogenfrei, Gehäuse: PC/PBT
Anschlussseite A:
RJ45
Anschlussseite B:
RJ45
Besonderheiten:
Halogenfrei
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Nennstrom:
1.50 A
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
8P8C
Anschluss:
Buchse + RJ45
Verschlussart:
Schraub
Mantelmaterial:
PUR
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,06*
€ 35,86*
€ 8,95*
ab € 26,24*
€ 35,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 40,39*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 53,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6033TP/E
ab € 29,57*
Zubehör
Bulgin
PXP6034/B
ab € 15,16*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/2M00
ab € 34,05*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/3M00
ab € 32,49*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/5M00
ab € 45,18*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,63*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.