Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6037/5M00 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/FTP 5.00 m Schwarz Geschirmt, PUR-Mantel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1665084-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6037/5M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP6037/5M00 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/FTP 5.00 m Schwarz Geschirmt,PUR-Mantel,Wasserdicht 1 St.

Cat 5e Patchkabel mit einseitigen IP68 Anschluss

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,PUR-Mantel,Wasserdicht · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Bulgin
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | PUR-Mantel | Wasserdicht
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Herst.-Teilenr.:
PXP6037/5M00
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Kabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel s/ftp cat.5e 5,0 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Bulgin, PXP6037/5M00, Buccaneer 6000, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 45,44*
€ 65,04*
1
€ 8,95*
ab € 48,62*
€ 65,05*
2
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 77,50*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 77,53*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 78,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6033TP/E
ab € 29,75*
Zubehör
Bulgin
PXP6033/TP
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.