Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP
Artikel-Nr.:
     4502-67F5810
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6033TP
EAN/GTIN:
     4099889822885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen für raue Umgebungsbedingungen Serie 6000 Buccaneer Typ Bulgin PXP6. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern, 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP68, Gehäuse: PC/PBT, Kabeltyp: S-FTP, Kabelmantel: PUR, Durchführungswiderstand: max. 10mOhm, Entflammbarkeit: UL94V-0, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaustecker Typ PX.6. Cat 5e-Kupplung, Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Ausführung): PXP6033/TP, PC/PBT, Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,06*
€ 35,86*
€ 8,95*
ab € 26,24*
€ 35,89*
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 40,39*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 53,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6033TP/E
ab € 29,57*
Zubehör
Bulgin
PXP6034/B
ab € 15,16*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/2M00
ab € 34,05*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/3M00
ab € 32,49*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/5M00
ab € 45,18*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,63*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.