Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20B.T203/01.FT2 Lasttrennschalter 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70099
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20B.T203/01.FT2
EAN/GTIN:
     9004257000890
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 kW
Länge:
64 mm
Breite:
64 mm
Ausführung:
Schnellbefestigung 22 mm
Schutzart:
IP66
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG20B.T203/01.FT2
Montageart:
Zentralbefestigung
Anschluss:
Steck-Klemm
Einbau-Ø:
22 mm
Schaltstrom (max.):
25 A
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
3 x Aus/Ein
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,85*
€ 45,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 45,87*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.