Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20B T203/01 FT2 Lasttrennschalter 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraus
Kraus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045968
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20B.T203/01.FT2
EAN/GTIN:
     9004257000890
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Kraus & Naimer KG20B T203/01 FT2 Lasttrennschalter 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.

Kategorie: Lasttrennschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot + Gelb
Funktionen: rastend
Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter
Schaltwinkel: 1 x 90 °
Ausführung: Schnellbefestigung 22 mm
Montageart: Zentralbefestigung
Schaltstellung: 3 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Anschluss: Steck-Klemm
Schaltstrom (max.): 25 A
Breite: 64 mm
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP66
Inhalt: 1 St.
Typ: KG20B T203/01 FT2
Produkt-Art: Lasttrennschalter
Länge (Tiefe): 64 mm
Leistung (Details): 7.5 kW
Hersteller-Nr.: KG20BT203/01FT2
EAN: 9004257000890
Frontschild: 64 x 64 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,85*
€ 45,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 45,87*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.