Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W69306
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 180-10 CV
EAN/GTIN:
     4003315010203
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz

Features:
DIN 991
Lieferumfang:
Sechskant-Stiftschlüssel: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Gewicht:
240 g
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 2 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz, 04003315010203, Brüder Mannesmann, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,01*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,93*
€ 25,70*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 26,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.