Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481598-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M180-10CV
EAN/GTIN:
     4003315010203
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
8tlg. Sechskant-Stiftschlüsselsatz

DIN 991

Ausstattung:
Chrom-Vanadium Stahl · Sechskant-Stiftschlüsselsatz 2-10 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 240 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm,2 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
Sechskant-Stiftschlüssel: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 2 mm
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, stiftschlüsselsatz 2-10mm, Brüder Mannesmann, M180-10CV, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 5,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.