Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109949 BCI-S-10-BK Wellrohr Schwarz 9.8mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679592
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109949
EAN/GTIN:
     4007686105025
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V1
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109949
Typ:
BCI-S-10-BK
Temperaturbereich:
-50 - +110 °C °C
Biegeradius:
21 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Innen-Ø:
9.8 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m10, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCI-S-10-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 157,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,82*
€ 157,41*
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 163,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,06*
€ 174,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,41*
€ 187,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,49*
€ 182,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,95*
€ 180,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,77*
€ 174,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,08*
€ 167,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,82*
€ 149,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.