Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PA120NW10schwarz BCI-S-10-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25069382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109949
EAN/GTIN:
     4007686105018
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr PA120NW10schwarz BCI-S-10-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50..110 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V1
Biegeradius, statisch:
21 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m10, wellrohr, wiska wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 153,88*
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 153,99*
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 160,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,74*
€ 174,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,88*
€ 183,1172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,23*
€ 181,1537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,15*
€ 175,1085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,74*
€ 172,2406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,46*
€ 150,4874
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.