Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PA120NW10schwarz BCI-S-10-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25069382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109949
EAN/GTIN:
     4007686105018
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr PA120NW10schwarz BCI-S-10-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50..110 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V1
Biegeradius, statisch:
21 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m10, wellrohr, wiska wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 153,88*
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 154,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 160,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,74*
€ 174,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,25*
€ 190,6975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,66*
€ 187,6154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,23*
€ 182,3437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,44*
€ 179,0236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,87*
€ 156,9253
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.