Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32208440M 220 PT100 Platin-Temperatursensor -70 bis +500°C 100Ω 3850 ppm/K radia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W656452
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32208440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Der bedrahtete Platin-Temperatursensor wird typischerweise in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Klima- und Heizungstechnik, Prozessindustrie und Medizintechnik eingesetzt.
Features:
Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Kompakte Größe
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Schweißen, Löten und Krimpen
Weitere Informationen:
Höhe:
0.9 mm
Länge:
12.3 mm
Breite:
1.9 mm
Typ:
M 220
Grundwiderstand:
100 Ω
Genauigkeitsklasse:
B (F0.30)
Bauart:
radial bedrahtet
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung:
PT100
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, M 220, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
702
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 6,20*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 6,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.