Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32208440 M 220 PT100 Platin-Temperatursensor -70 bis +500 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482872-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32208440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Yageo Nexensos 32208440 M 220 PT100 Platin-Temperatursensor -70 bis +500 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Platin-Temperatur-Sensor bedrahtet

Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Kompakte Größe
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Schweißen, Löten und Krimpen

Der bedrahtete Platin-Temperatursensor wird typischerweise in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Klima- und Heizungstechnik, Prozessindustrie und Medizintechnik eingesetzt.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 10mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT100 · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 100 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 12.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: DIN EN 60751
Temperatur: kurzzeitig bis +550 °C
Messstrom: 0.3 bis 1 mA
Verpackung: Blistergurt
Selbsterwärmung 0.4 K/mW bei 0 °C
Aufbau- und Verbindungstechnologie: Schweißen, Krimpen, Hartlöten
Anschlussdrähte: NiPt-Manteldraht
Zugfestigkeit der Anschlussdrähte: ≥ 9 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.3 x 1.9 x 0.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.9 mm
Produktabmessung, Länge:
12.3 mm
Produktabmessung, Breite:
1.9 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +500 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B (F0.30)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung (Sensoren):
PT100
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
M 220
Grundwiderstand:
100 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32208440, M 220, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
703
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,20*
3
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 6,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.