| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W606932 Herst.-Nr.: T0051402499 EAN/GTIN: 4003019445783 |
| | |
|
| | |
| Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Hand- und Roboterlötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Damit wird die Produktivität erhöht, die Arbeitszeit, Ressourcen, sowie die Betriebskosten gesenkt. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. Features: LEISTUNG & PRODUKTIVITÄT - Optimierte Leistung durch garantierten und konsistenten 100 % durchgängigen Flussmittelkern HOCHWERTIGE LÖTVERBINDUNGEN - Langlebige, hochfeste Lötverbindungen ohne Rissbildungen, auch auf schwierigen Oberflächen NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN - Bis zu 70 % weniger Spitzenverbrauch und niedrige Gesamtbetriebskosten durch Einsparung von Arbeitszeit und Ressourcen bei höherer Produktivität REDUZIERTES SPRITZVERHALTEN - Erhöht die direkte Anwendersicherheit sowie die Sauberkeit am Arbeitsplatz FLUSS- & WÄRME LEISTUNG - Patentierte Legierungen garantieren optimale Lötergebnisse MAXIMALE FLEXIBILITÄT - Große Auswahl an Legierungen und Flussmitteln sowie verschiedene Drahtdurchmesser SPITZENBENETZUNG - Schnelle und homogene Benetzung durch 100 % durchgehenden Flussmittelkern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen + EUH 210: Sicherheitsd | Draht-Durchmesser: | 1 mm | Legierung: | Sn3,0Ag0,5Cu | Ausführung: | Spule + bleifrei | Produkt-Art: | Lötzinn, bleifrei | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,28* | € 30,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,27* | € 30,80* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,65* | € 30,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 23,45* | € 32,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,43* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|