Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 1 mm, 100 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1152
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSW SAC M1 1MM 100G
EAN/GTIN:
     4003019445783
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, T0051402499, Weller WSW SCN M1 Kit - Ø 0,3/0,5/0,8 mm, 21 g Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. Features * Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern * Reduziertes Verspritzen von Flussmittel & No-Clean-Flussmittel * Legierung Sn99.3Cu0.6Ni0.05, Flussmittelgehalt 3.5% * Lötstelle glänzt (perfekte Optik) * Reduzierte Fe-Auslaugung zur Verlängerung der Lebensdauer der Spitzen und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70% * Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien * Silberfreie Legierung = kostengünstig * Höhere Festigkeit aufgrund von Nickel im Vergleich zu anderen silberfreien Legierungen * Hohe Löttemperaturen mit ausgezeichneten Schmelzeigenschaften möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Länge:
4.5 m
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu3,5%
Schmelzbereich:
217-221 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 1mm, lötzinn, elektroniklot weller, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 31,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,39*
€ 31,08*
€ 8,95*
ab € 21,76*
€ 31,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,30*
€ 32,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.