Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO TBELT 1 Universal Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W604061
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TBELT 1
EAN/GTIN:
     3321369958489
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
500 mm
Gewicht:
600 g
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, werkzeug gürteltasche, werkzeugtasche polyester, VISO, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt, Tasche für Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 20,99*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 21,01*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 33,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.