Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08mm 1-480305-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558821
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480305-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckergehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Lieferumfang:
ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-480305-0
Typ:
1-480305-0
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 3pol, TE Connectivity, 135-4509, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
13070
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,569*
1 Tag
264
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,69*
1 Tag
2892
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,43*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,52*
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 254,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.