Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 1-480305-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422663-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480305-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckergehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 1-480305-0 1 St.

Steckergehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-480305-0
Typ (Hersteller-Typ):
1-480305-0
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 3pol, TE Connectivity, 1-480305-0, 135-4509, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
13070
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,579*
1 Tag
264
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,69*
Lager 102
2892
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,49*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,53*
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 255,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.