Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 5.08mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 5.08mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 5.08mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1354509
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480305-0
EAN/GTIN:
     4016139125466
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckergehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5.08mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Buchsengehäuse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 20.57mm
Breite = 23.62mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Einbaustiftgehäuse mit positiver Verriegelung. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. Vollständig polarisiertes Nylongehäuse Einfache Erkennung des Hohlraums Geringe Einsetz-/Auszugskraft erforderlich Integrierte Kontaktstabilisierung Selbstausrichtung Verriegelungsvorrichtungen und integraler Bestandteil des Designs hält unter rauen Bedingungen von Vibrationen und Stößen zusammen. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte. Stiftkontakte ; siehe 709-9814.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5.08mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Buchsengehäuse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
20.57mm
Breite:
23.62mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 3pol, 1354509, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14803050, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
13070
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,579*
1 Tag
264
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,69*
1 Tag
2892
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,49*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,53*
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 255,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.