Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftgehäuse Buchse / Stecker 3 Positionen 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14422072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480305-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckergehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse, Typ=1-480305-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Positionen=3, Raster=5.08 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
13070
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,579*
Lager 115
264
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,69*
1 Tag
2892
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,49*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,53*
Zubehör
TE Connectivity
90574-1
ab € 255,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.