Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzange für Commercial Mate-N-LOK Kontakte 90574-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422693-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90574-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
90574-1
tyco
tyco electronics
Handzange für Commercial Mate-N-LOK Kontakte Commercial MATE-N-LOK Connectors 90574-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Handzange für Commercial Mate-N-LOK Kontakte

Handzange für Commercial Mate-N-LOK Kontakte Commercial MATE-N-LOK Connectors 90574-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 50.34

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
90574-1
Typ (Hersteller-Typ):
90574-1
Gewicht:
50.34
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 255,25*
€ 320,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 360,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 360,58*
Frei Haus
ab € 300,13*
€ 360,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
61116-1
ab € 0,0582*
Ähnlich
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,122*
Ähnlich
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.