| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W540681 Herst.-Nr.: WMDEMRU21 EAN/GTIN: 5907624020139 |
| |
|
| | |
| Das MRU-21 von Sonel ist die kleinste Ausführung der MRU-Serie, welche optimal zur einfachen 2- u. 3-poligen Erdungsmessung geeignet ist. Zusätzlich können der Widerstand des Schutzleiters sowie mögliche Störspannungen in Erdungssystemen ermittelt werden. Features: Erdungsmessung 2-polig und 3-polig mit Hilfselektoden RS u. RH · Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA · Messung von Störspannungen · Messpannung 25 V oder 50 V · USB-Anschluss Lieferumfang: Prüfleitung mit Bananenbuchse blau 1,2 m · Prüfleitung mit Bananenbuchse schwarz 2,2 m · Prüfleitung rot 30 m auf Haspel · Prüfleitung blau 15 m auf Haspel · Krokodilklemme K02 blau · Krokodilklemme K01 schwarz · USB-Kabel · 2 Erdspiesse je 30 cm · Tragetasche L4 · Umhängeband · Batteriepack · Bedienungsanleitung · Kalibrierzertifikat. Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 400 mm | Schutzart: | IP54 | Gewicht: | 4.62 kg | Typ: | MRU-21 | Anzeige: | digital | Messmethode: | Erdspieß | Messkategorie: | CAT IV 300 V | Spannungs-Versorgung (Details): | 4 Baby-Batterien (C) | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Erdungsmessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonel, MRU-21 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,79* | € 607,81* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 534,43* | € 607,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 576,26* | € 653,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|