Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sonel MRU-21 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1427986-BP
Hersteller:
     Sonel
Herst.-Nr.:
     WMDEMRU21
EAN/GTIN:
     5907624020139
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Erdungsmessgerät MRU-21

Erdungsmessung 2-polig und 3-polig mit Hilfselektoden RS u. RH · Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA · Messung von Störspannungen · Messpannung 25 V oder 50 V · USB-Anschluss

Das MRU-21 von Sonel ist die kleinste Ausführung der MRU-Serie, welche optimal zur einfachen 2- u. 3-poligen Erdungsmessung geeignet ist. Zusätzlich können der Widerstand des Schutzleiters sowie mögliche Störspannungen in Erdungssystemen ermittelt werden.

Ausstattung:
Robustes, gummigeschütztes IP 54 Gehäuse · CAT IV 300V · Prüfleitungen auf Haspeln bis 50 m · Krokodilklemmen · Adapter zur Spannungsversorgung · Batterien · USB Kabel · Tragetasche · Software Sonel Reader

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 4.62 kg · Messkategorie (LOV): CAT IV 300 V · Messmethode: Erdspieß · Produkt-Art: Erdungsmessgerät · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP54 · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Baby-Batterien (C) · Typ (Hersteller-Typ): MRU-21 · Weitere technische Daten: Bereich Erdungsmessung Un: 25/50 V 0.00 - 9.99 Ω: Auflösung: 0.01 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Erdungsmessung Un: 25/50 V 10.00 - 99.99 Ω: Auflösung: 0.1 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Erdungsmessung Un: 25/50 V 100 - 999 Ω: Auflösung: 1 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Erdungsmessung Un: 25/50 V 1.00 - 1.99 kΩ: Auflösung: 0.01 kΩ, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Widerstandsmessung mit Hilfselektroden 0 - 999 Ω: Auflösung: 1 Ω, Genauigkeit: ±[5% (RS+RE+RH) + 3 Digits];Bereich Widerstandsmessung mit Hilfselektroden 1.00 kΩ - 9.99 kΩ: Auflösung: 0.01 kΩ, Genauigkeit: ±[5% (RS+RE+RH) + 3 Digits]; Bereich Widerstandsmessung mit Hilfselektroden 10.0 - 50.0 kΩ: Auflösung: 0.1 kΩ, Genauigkeit: ±[5% (RS+RE+RH) + 3 Digits]; Bereich Störspannungen AC/DC 0 - 100 V: Auflösung: 1 V, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits), Frequenz: 45 - 65Hz; Bereich Durchgangsmessung 0.00 - 9.99 Ω: Auflösung: 0.01 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Durchgangsmessung 10.0 - 99.9 Ω: Auflösung: 0.1 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits); Bereich Durchgangsmessung 100 - 199 Ω: Auflösung: 1 Ω, Genauigkeit: ±(2% v.M. + 3 Digits) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Prüfleitung mit Bananenbuchse blau 1,2 m · Prüfleitung mit Bananenbuchse schwarz 2,2 m · Prüfleitung rot 30 m auf Haspel · Prüfleitung blau 15 m auf Haspel · Krokodilklemme K02 blau · Krokodilklemme K01 schwarz · USB-Kabel · 2 Erdspiesse je 30 cm · Tragetasche L4 · Umhängeband · Batteriepack · Bedienungsanleitung · Kalibrierzertifikat · Software Sonel Reader

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 400 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
1c. Marke:
Sonel
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messkategorie (LOV):
CAT IV 300 V
Messmethode:
Erdspieß
Typ (Hersteller-Typ):
MRU-21
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Baby-Batterien (C)
Gewicht:
4.62 kg
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: 5907624020139, Sonel, WMDEMRU21, MRU-21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 416,64*
€ 448,00*
Frei Haus
ab € 393,54*
€ 448,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.