Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ502 EQ502 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W505721
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sichere Erkennung von Objekten durch Hintergrundausblendung. Aufgrund der Triangulation ist die Erkennung unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objektes.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
68 mm
Breite:
26 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
EQ502
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
1 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Ansprechzeit:
20 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 148,98*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,02*
€ 148,99*
€ 5,90*
ab € 119,75*
€ 151,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 187,36*
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 191,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.