Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; SPST-NO; Spiegelung; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; SPST-NO; Spiegelung; 3A
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; SPST-NO; Spiegelung; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-EQ-502
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24...240V AC;12...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 26x68x68mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,1...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: Schraubklemmen
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 149,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,61*
€ 149,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 119,92*
€ 151,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 187,48*
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 192,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.