Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1775, Power Quality Analyzer Netz-Analysegerät mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen 1 Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W488562
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5117278
EAN/GTIN:
     0095969917674
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Mit den dreiphasigen Netz- und Stromversorgungsanalysatoren der Serie 1770 von Fluke gehen Protokollierung, Fehlersuche und Analyse der Netzqualität wesentlich leichter von der Hand. Als schnellere, bequemere Methode zur Untersuchung der Netzqualität bietet die Serie 1770 automatische Messungen, einfache Bedienung und Einrichtung, zuverlässige technische Daten und vereinfachte Berichterstellung. Das Gerät kann auch direkt über den Messkreis mit Strom versorgt werden – Sie müssen also keine Steckdose mehr suchen oder ein Verlängerungskabel nutzen. Mit der Serie 1770 verpassen Sie nie wieder ein kritisches Ereignis der Netzqualität – von schnellen Transienten bis 8 kV, Oberschwingungen bis 30 kHz, Einbrüchen und Überhöhungen bis hin zu Spannungs-, Strom- und Leistungsmessungen, mit denen Sie die Eigenschaften Ihres elektrischen Systems bestimmen können. Ob Sie eine schnelle Systemprüfung oder eine detaillierte Untersuchung zur Netzqualität durchführen, konsistente Daten sind stets unverzichtbar. Die Serie 1770 von Fluke bietet ein einzigartiges System zur automatischen Messerfassung, mit dem Sie jederzeit die richtigen Daten erhalten. Zugleich bietet es Ihnen die Flexibilität, bestimmte Parameter nach Bedarf auszuwählen und anzupassen. Standardmäßig werden mehr als 500 Parameter für die Netzqualität erfasst. Die geführte Konfiguration erleichtert die Auswahl der richtigen Parameter für das System, an dem Sie arbeiten. Mit der Software Fluke Energy Analyze Plus können protokollierte Daten sofort angezeigt, heruntergeladen und weitergegeben werden, sodass Sie nie wieder warten müssen, bis eine Sitzung beendet ist, bevor Sie die Ergebnisse überprüfen oder Daten analysieren können.

Vorteile:
· Messen und automatisches Erfassen wichtiger Parameter der Netzqualität (Oberschwingungen, Spannungseinbrüche, Spannungserhöhungen, Unsymmetrie, Einschaltstrom usw.)
· Helles, großes Touchscreen-Display mit physischen Navigationstasten und optimierter Bedienoberfläche.
· Geführte Einrichtungsfunktionen für eine schnelle, kinderleichte Einrichtung, einschließlich der Möglichkeit, Messverbindungen digital automatisch zu korrigieren, ohne die physischen
Tastkopfverbindungen ändern zu müssen.
· Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ansichten einzurichten, um Sie schnell zu den Tests und Daten zu bringen, die für Sie am wichtigsten sind
· Flexibilität bei der Datenübertragung (z. B. PC zu USB, WLAN, Mobilfunkverbindung, USB direkt), ohne Unterbrechung der Analyse der Netzqualität oder des Energieverbrauchs.
· Überarbeitetes Softwarepaket (Energy Analyze Plus) für moderne, intuitive Datenanalyse und Berichterstellung.

Lieferumfang:
1 x Fluke 1775 Netzqualitätsanalysator + 1 x II7XX-Flex1500 24, Fluke-17XX IFlex 1500 A 24"/2,0 M + 1 x Fluke-17XX Iflex, Flachkabel, Spannungsmessleitung 3-Pasen+N + 4 x AC285, Schwarze Krokodilklemme + 1 x AC285, Grüne Krokodilklemme + 4 x 1 m USB-C-Kabel, Schwarz + 1 x Netzkabel + 1 x FLK-17XX 0,18 m Messleitung, Non-Stack/Stack + 1 x Grüne Messleitung + 1 x Leitungsmarkierungssatz + 1 x Fluke-174X-MA-C8 Adapter für Wandsteckdose + 1 x Beschreibung der Kalibriermethoden + 1 x MPI-3R/1B, Magnetische Tastköpfe für 4 mm Bananen-Stecker, 3 x Rot, 1 x Schwarz + 1 x Fluke-17X-Aufhängsatz + 1 x Fluke-17X-4204 WLAND/BLE-Modul + 1 x Schwarze gepolsterte Tragetasche
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzleiter-Erkennung:
Ja
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion + inkl. Stromzangen
Anzeige (Details):
Digital
Phasen-Erkennung:
Ja
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Schnittstellen:
USB + WLAN
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, netzanalysator fluke, netzanalysator, Fluke, 1775, Power Quality Analyzer, netzanalyse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 7.902,65*
€ 8.439,71*
Frei Haus
ab € 8.357,53*
€ 8.439,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8.371,82*
€ 8.453,91*
€ 5,90*
ab € 8.419,62*
€ 8.501,44*
Frei Haus
ab € 8.453,25*
€ 8.534,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.439,71*
€ 10.043,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.388,55*
€ 9.982,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.095,50*
€ 9.633,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.984,12*
€ 9.501,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.902,65*
€ 9.404,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
5363472
ab € 143,51*
Zubehör
Fluke
5363485
ab € 143,04*
Zubehör
Fluke
5280642
ab € 359,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.