| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0881375 Herst.-Nr.: 5117278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den dreiphasigen Netz- und Stromversorgungsanalysatoren der Serie 1770 von Fluke gehen Protokollierung, Fehlersuche und Analyse der Netzqualitat wesentlich leichter von der Hand. Als schnellere, bequemere Methode zur Untersuchung der Netzqualitat bietet die Serie 1770 automatische Messungen, einfache Bedienung und Einrichtung, zuverlassige technische Daten und vereinfachte Berichterstellung. Das Gerat kann auch direkt uber den Messkreis mit Strom versorgt werden ? Sie mussen also keine Steckdose mehr suchen oder ein Verlangerungskabel nutzen. Mit der Serie 1770 verpassen Sie nie wieder ein kritisches Ereignis der Netzqualitat ? von schnellen Transienten bis 8 kV, Oberschwingungen bis 30 kHz, Einbruchen und Uberhohungen bis hin zu Spannungs-, Strom- und Leistungsmessungen, mit denen Sie die Eigenschaften Ihres elektrischen Systems bestimmen konnen. Ob Sie eine schnelle Systemprufung oder eine detaillierte Untersuchung zur Netzqualitat durchfuhren, konsistente Daten sind stets unverzichtbar. Die Serie 1770 von Fluke bietet ein einzigartiges System zur automatischen Messerfassung, mit dem Sie jederzeit die richtigen Daten erhalten. Zugleich bietet es Ihnen die Flexibilitat, bestimmte Parameter nach Bedarf auszuwahlen und anzupassen. Standardma?ig werden mehr als 500 Parameter fur die Netzqualitat erfasst. Die gefuhrte Konfiguration erleichtert die Auswahl der richtigen Parameter fur das System, an dem Sie arbeiten. Mit der Software Fluke Energy Analyze Plus konnen protokollierte Daten sofort angezeigt, heruntergeladen und weitergegeben werden, sodass Sie nie wieder warten mussen, bis eine Sitzung beendet ist, bevor Sie die Ergebnisse uberprufen oder Daten analysieren konnen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.747,17* | € 8.057,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.456,43* | € 8.443,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8.371,82* | € 8.445,25* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8.428,80* | € 8.501,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.453,25* | € 8.526,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|