Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Adapter f. Stromzangen, 1V 17XX-CLAMP-ADPT-1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 1 V für Stromzangen, 17XX-CLAMP-ADPT-1V
Adapter, 1 V für Stromzangen, 17XX-CLAMP-ADPT-1V
Artikel-Nr.:
     3517B-91460857
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5363472
EAN/GTIN:
     0195112050323
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter

BNC-Adapter f. Stromzangen, 1V 17XX-CLAMP-ADPT-1V

BNC-zu-17xx-adapter für den anschluss von stromzangen mit BNC-steckern und skalierung mv/a
Weitere Informationen:
Art des Adapters:
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 189,28*
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 189,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-1775
ab € 7.456,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE-1777
ab € 9.813,76*
Zubehör
Fluke
FLUKE-1773
ab € 5.888,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.