Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Adapter f. Stromzangen, 2,8V 17XX-CLAMP-ADPT-2V8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, für Stromzangen, 17XX-CLAMP-ADPT-2V8
Adapter, für Stromzangen, 17XX-CLAMP-ADPT-2V8
Artikel-Nr.:
     3517I-11460858
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5363485
EAN/GTIN:
     0195112050330
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter

BNC-Adapter f. Stromzangen, 2,8V 17XX-CLAMP-ADPT-2V8

BNC-zu-17xx-adapter für den anschluss von stromzangen mit BNC-steckern und skalierung mv/a
Weitere Informationen:
Art des Adapters:
elektrisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 189,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 189,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-1773
ab € 6.016,07*
Zubehör
Fluke
FLUKE-1775
ab € 7.456,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE-1777
ab € 10.559,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.