Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments Multitest HT700+ ARC Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W481702
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010120
EAN/GTIN:
     4260173662535
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Modernster DGUV Vorschrift 3 Prüfkoffer zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Leistungsmerkmale:

• Komplett- ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen
• Prüfung von PRCD's (2-/3-polig) Typ S, S+, K
• Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+
• Prüfung von medizinischen Geräten VDE0751 Typ B, BF und CF
• Prüfung von Schweissgeräten
• Gerätetester kann in IT-Netzen betrieben werden
• Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen
• Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr.
• Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle
• Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar
• Direkte Prüflings-/Kundeneingabe über Touchscreen-Tastatur
• Prüflingserkennung über Barcode oder Transponder möglich
• Unbegrenzte Datenspeicherung über SO-Karte
• Messergebnis mit eindeutiger GUT/ SCHLECHT Anzeige
• Hilfefunktion und schematische Anschlussbilder
• Komplette Prüflings-/Kundendatenbank auf SO-Karte speicherbar und somit direkt am Prüfort verfügbar
• Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB
• Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SO-Kartenslot und Bluetooth
• Interner Akku, lnventarisierung und Benutzung der Bedienoberfläche ohne Unterbrechung bei Prüfplatzwechsel möglich
Features:
Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß:
DIN VDE 0701-0702:2008 Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel
DIN VDE 0701 (EN 50678) sowie VDE 0702 (EN50699)
DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc.
DIN VDE 0544-4 (EN 60974-4): Prüfung elektrischer Schweißgeräte
Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67) + 2-polige Prüfleitung (Sonde) + Messleitungs-/Krokodilklemmensatz + Kalibrierprotokoll ISO 9000
+ 2 GB SO-Karte + USB Kabel + Bedienungsanleitung
+ Kaltgeräteleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
405 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
5 kg
Schnittstellen:
WLAN (802.11b/g) + USB + Bluetooth® + Mini USB-Host
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
Multitest HT700+ ARC
DIN-Norm:
DIN VDE 0701 (EN 50678) + DIN VDE 0702 (EN 50699)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: 04260173662535, HT Instruments, Multitest HT700+ ARC, BGV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.796,84*
€ 1.925,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.850,83*
€ 1.925,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.002,71*
€ 2.075,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.351,78*
€ 2.433,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,49*
€ 2.291,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,82*
€ 2.267,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.886,30*
€ 2.244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,39*
€ 2.181,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,84*
€ 2.138,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2009870
€ 1.253,91*
Zubehör
HT Instruments
2008520
€ 268,59*
Zubehör
HT Instruments
2008550
€ 75,53*
Zubehör
HT Instruments
2008551
€ 76,11*
Zubehör
HT Instruments
2008552
€ 79,76*
Zubehör
HT Instruments
2008553
€ 79,03*
Zubehör
HT Instruments
2008554
€ 79,16*
Zubehör
HT Instruments
2008555
€ 79,02*
Zubehör
HT Instruments
2008556
€ 79,70*
Zubehör
HT Instruments
2008557
€ 79,21*
Zubehör
HT Instruments
2008558
€ 83,88*
Zubehör
HT Instruments
2008559
€ 78,58*
Zubehör
HT Instruments
2002110
€ 191,90*
Zubehör
HT Instruments
2006800
€ 103,29*
Zubehör
HT Instruments
2006900
€ 115,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.