Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments Multitest HT700+ ARC Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476409-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010120
EAN/GTIN:
     4260173662535
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
HT Instruments Multitest HT700+ ARC Gerätetester

DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel inkl Schweißgeräte

Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß:
DIN VDE 0701-0702:2008 Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel
DIN VDE 0701 (EN 50678) sowie VDE 0702 (EN50699)
DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc.
DIN VDE 0544-4 (EN 60974-4): Prüfung elektrischer Schweißgeräte

Modernster DGUV Vorschrift 3 Prüfkoffer zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Leistungsmerkmale:

• Komplett- ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen
• Prüfung von PRCD's (2-/3-polig) Typ S, S+, K
• Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+
• Prüfung von medizinischen Geräten VDE0751 Typ B, BF und CF
• Prüfung von Schweissgeräten
• Gerätetester kann in IT-Netzen betrieben werden
• Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen
• Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr.
• Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle
• Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar
• Direkte Prüflings-/Kundeneingabe über Touchscreen-Tastatur
• Prüflingserkennung über Barcode oder Transponder möglich
• Unbegrenzte Datenspeicherung über SO-Karte
• Messergebnis mit eindeutiger GUT/ SCHLECHT Anzeige
• Hilfefunktion und schematische Anschlussbilder
• Komplette Prüflings-/Kundendatenbank auf SO-Karte speicherbar und somit direkt am Prüfort verfügbar
• Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB
• Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SO-Kartenslot und Bluetooth
• Interner Akku, lnventarisierung und Benutzung der Bedienoberfläche ohne Unterbrechung bei Prüfplatzwechsel möglich

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0701 (EN 50678),DIN VDE 0702 (EN 50699) · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 5 kg · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Schnittstellen: WLAN (802.11b/g),USB,Bluetooth®,Mini USB-Host · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Anzeige: 7" kapazitiver Farb-Touchscreen mit Tastaturfunktion
Schutzleiterwiderstand (RPE): 0,05 Ω - 10 Ω (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
Isolationswiderstand (RISO): 0,1 MΩ - 100 MΩ (100 V - 1000 V Prüfspannung)
Schutzleiterstrom (IPE): 0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Berührungsstrom (IBER.); 0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
Leitungstest: RPE, RISO, Kurzschluss- und Durchgangstest für L & N
Funktionstest: (Spannung/Strom) 1 V - 360 V/0,1 A - 16 A
Funktionstest: (Wirkleistung/Scheinleistung) 20 W - 2300 W
Schnittstellen: W-LAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67),2-polige Prüfleitung (Sonde),Messleitungs-/Krokodilklemmensatz,Kalibrierprotokoll ISO 9000
,2 GB SO-Karte,USB Kabel,Bedienungsanleitung
,Kaltgeräteleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 330 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Schnittstellen:
WLAN (802.11b/g) | USB | Bluetooth® | Mini USB-Host
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
Multitest HT700+ ARC
Gewicht:
5 kg
DIN-Norm:
DIN VDE 0701 (EN 50678) | DIN VDE 0702 (EN 50699)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: 04260173662535, HT Instruments, 2010120, Multitest HT700+ ARC, BGV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.798,83*
€ 1.945,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.851,71*
€ 1.945,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.996,97*
€ 2.093,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.353,82*
€ 2.445,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,87*
€ 2.315,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,83*
€ 2.288,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,74*
€ 2.233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,37*
€ 2.215,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,71*
€ 2.203,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2009870
€ 1.243,44*
Zubehör
HT Instruments
2008520
€ 268,40*
Zubehör
HT Instruments
2008550
€ 75,53*
Zubehör
HT Instruments
2008551
€ 76,27*
Zubehör
HT Instruments
2008552
€ 78,81*
Zubehör
HT Instruments
2008553
€ 79,21*
Zubehör
HT Instruments
2008554
€ 79,68*
Zubehör
HT Instruments
2008555
€ 79,07*
Zubehör
HT Instruments
2008556
€ 79,61*
Zubehör
HT Instruments
2008557
€ 79,49*
Zubehör
HT Instruments
2008558
€ 83,78*
Zubehör
HT Instruments
2008559
€ 79,09*
Zubehör
HT Instruments
2002110
€ 192,05*
Zubehör
HT Instruments
2006800
€ 103,20*
Zubehör
HT Instruments
2006900
€ 115,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.