Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGUV V3 Gerätetester zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel inkl Schweißgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2010120
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010120
EAN/GTIN:
     4260173662535
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
ht gerätetester
Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß: • DIN VDE 0701-02:2008 (EN 62638) Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel • DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Pflegebetten etc. • DIN VDE 0544-4 (EN 60974-4): Prüfung elektrischer Schweißgeräte Leistungsmerkmale: • Prüfung von mobilen Personenschutzschaltern PRCD (2-/3-polig) Typ S, S+, K • Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen RCD Typ AC, A, F, B, B+ • Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD-Kartenslot und Bluetooth® • Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen • Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen • Gerätetester kann in IT-Netzen betrieben werden • Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr. • Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle • Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar • Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB • Touch-Screen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), grafische Bedienfelder, „On-/Off-Slider“ zum Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen • Unbegrenzte Datenspeicherung über SD-Karte • Messergebnis mit eindeutiger GUT / SCHLECHT Anzeige • Komplett – ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 MOhm | 100 MOhm
Leistungsmessung:
true
Verbraucherstrommessung:
true
Automatischer Prüfablauf:
true
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
true
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
true
Grenzwertanzeige:
true
Anschluss für externe Messadapter:
false
Spannungsmessung:
true
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
true
Ausführung der Schnittstelle:
USB-A
Drucker integriert:
false
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.05 Ohm | 30 Ohm
Druckeranschluss:
Bluetooth
Aktive Prüfung:
true
Passive Prüfung:
true
Alternative Methode:
true
Differenzstrommethode:
true
Direkte Methode:
true
Ableitstrommessung DC:
true
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
true
Prüfung nach EN 50678:
true
Prüfung nach EN 50699:
true
Prüfung nach EN 62911:
true
Prüfung nach EN 62638:
true
Prüfung nach IEC/EN 62353:
true
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
true
Prüfung nach VDE 540-4:
false
Eingabe von Prüflingsinformationen:
true
Prüfung nach VDE 0701:
true
Prüfung nach VDE 0702:
true
Prüfung nach VDE 0701/0702:
true
Prüfung nach VDE 0751:
true
Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.845,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,97*
€ 2.360,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,92*
€ 2.334,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.941,74*
€ 2.310,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,31*
€ 2.242,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,25*
€ 2.195,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2009870
ab € 1.084,31*
Zubehör
HT Instruments
2008520
ab € 249,14*
Zubehör
HT Instruments
2008550
ab € 59,92*
Zubehör
HT Instruments
2008551
ab € 62,14*
Zubehör
HT Instruments
2008552
ab € 62,41*
Zubehör
HT Instruments
2008553
ab € 61,44*
Zubehör
HT Instruments
2008554
ab € 62,66*
Zubehör
HT Instruments
2008555
ab € 62,44*
Zubehör
HT Instruments
2008556
ab € 62,41*
Zubehör
HT Instruments
2008557
ab € 62,39*
Zubehör
HT Instruments
2008558
ab € 62,40*
Zubehör
HT Instruments
2008559
ab € 62,03*
Zubehör
HT Instruments
2002110
ab € 158,00*
Zubehör
HT Instruments
2006800
ab € 82,90*
Zubehör
HT Instruments
2006900
ab € 97,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.