| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-2009870 Herst.-Nr.: 2009870 EAN/GTIN: 4260173662283 |
| |
|
| | |
| Zur komfortablen Prüfung von CEE Verlängerungsleitungen (Rpe, Riso, IEA, Verdrahtung) und aktiver Prüfung 3-phasiger Verbraucher (Differenzstrommessung) • Bei Verlängerungsleitungen mit Funktions- und Drehfeldprüfung • Anschluss: 16 A CEE 5-polig • zur aktiven Prüfung 3-phasiger Verbraucher unter Funktion Rpe, Riso, Ipe/Ib (ersatz-, Differenz-, direktes Verfahren) • zur aktiven Prüfung von Schweißgeräten Weitere Informationen: | | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 250 V | Strombelastbarkeit: | 32 A | Mit Koffer/Tasche: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussleitung | Zubehör: | true | Ersatzteil: | true | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfgerät, Tester, Testgerät, Messkoffer, CEE, CEE 16, CEE 32, Verlängerungsleitungen, Verdrahtungstest |
| | |
| |