Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063596 KEP 9/11 Kabelverschraubung Erweiterung PG9 PG11 Kunststoff 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464462
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063596
EAN/GTIN:
     4007685635967
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063596
Typ:
KEP 9/11
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Kabelverschraubung Erweiterung
Außengewinde:
PG9
Innengewinde:
PG11
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, Wiska, KEP 9/11
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2888*
€ 0,4088*
100
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,4091*
100
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,4148*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3218*
€ 0,4418*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,452*
€ 0,6156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,59*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8255*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,2991*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063600
ab € 0,9764*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,032*
Ähnlich
Wiska
10063597
ab € 0,3257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.