Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064780 EX-APM 42/40 Adapter Explosionsgeschützt PG42 M40 Kunststoff 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460532
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064780
EAN/GTIN:
     4007685647809
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung
Zum Anpassen von PG-Gewindegrößen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrößen.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064780
Typ:
EX-APM 42/40
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
PG42
Innengewinde:
M40
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EX-APM 42/40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,982*
€ 25,452*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,0571*
€ 25,4671*
5
Frei Haus
ab € 20,864*
€ 26,444*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,3282*
€ 28,2482*
Lager 615
5
Frei Haus
ab € 26,262*
€ 33,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,262*
€ 39,58178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,612*
€ 38,80828
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,286*
€ 38,42034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,216*
€ 37,14704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,898*
€ 36,76862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,582*
€ 36,39258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,262*
€ 31,25178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064767
ab € 4,662*
Ähnlich
Wiska
10064768
ab € 4,841*
Ähnlich
Wiska
10064771
ab € 12,43*
Ähnlich
Wiska
10064772
ab € 11,49*
Ähnlich
Wiska
10064773
ab € 11,00*
Ähnlich
Wiska
10064774
ab € 11,50*
Ähnlich
Wiska
10064762
ab € 4,20*
Ähnlich
Wiska
10064766
ab € 4,961*
Ähnlich
Wiska
10064777
ab € 19,932*
Ähnlich
Wiska
10064778
ab € 19,9571*
Ähnlich
Wiska
10064779
ab € 19,9971*
Ähnlich
Wiska
10064783
ab € 21,02*
Ähnlich
Wiska
10064785
ab € 20,91*
Ähnlich
Wiska
10064786
ab € 20,87*
Ähnlich
Wiska
10064787
ab € 20,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.