Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Adapter EX-APM 42/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517I-15923921
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064780
EAN/GTIN:
     4007685031455
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung

ATEX-Adapter EX-APM 42/40

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,1443*
€ 25,949*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 26,07*
5
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 27,06*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,3682*
€ 28,3682*
5
Frei Haus
ab € 26,332*
€ 33,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.