Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG36M25 EX-APM36/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064772 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG36x1,588 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064772 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG36x1,588 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E571F28
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG36M25 EX-APM36/25
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,47*
€ 14,37*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,5239*
€ 14,4339*
10
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,96*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,9802*
€ 16,1102*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,59163*
€ 22,53163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,53163*
€ 26,81264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89163*
€ 26,05104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59163*
€ 22,12404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 225,3163* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064767
ab € 4,51*
Ähnlich
Wiska
10064768
ab € 4,841*
Ähnlich
Wiska
10064771
ab € 12,92*
Ähnlich
Wiska
10064773
ab € 11,20*
Ähnlich
Wiska
10064774
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064762
ab € 4,181*
Ähnlich
Wiska
10064766
ab € 4,962*
Ähnlich
Wiska
10064777
ab € 19,9871*
Ähnlich
Wiska
10064778
ab € 20,0871*
Ähnlich
Wiska
10064779
ab € 19,9571*
Ähnlich
Wiska
10064780
ab € 20,032*
Ähnlich
Wiska
10064783
ab € 20,89*
Ähnlich
Wiska
10064785
ab € 20,87*
Ähnlich
Wiska
10064786
ab € 20,98*
Ähnlich
Wiska
10064787
ab € 21,0235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.